曜日別特売
XS413194R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02607198

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000(別売り電源装置_XA_433_002)
3000(別売り電源装置_XA_433_002)
3500(別売り電源装置_XA_433_002)
4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
2700(別売り電源装置_XA_433_001F)
2700(別売り電源装置_XA_433_002)
3000(別売り電源装置_XA_433_001F)
2700(別売り電源装置_XA_432_001F)
4000(別売り電源装置_XA_433_002)
4000(別売り電源装置_XA_432_001F)
消費電力(W)21(別売り電源装置_XA_433_002)
21(別売り電源装置_XA_433_002)
13(別売り電源装置_XA_433_001F)
22(別売り電源装置_XA_432_001F)
色マットブラック
光束(Lm)1409(別売り電源装置_XA_433_002)
1409(別売り電源装置_XA_433_002)
1513(別売り電源装置_XA_433_002)
1334(別売り電源装置_XA_433_002)
1372(別売り電源装置_XA_433_002)
1175(別売り電源装置_XA_433_001F)
999(別売り電源装置_XA_433_001F)
1450(別売り電源装置_XA_433_002)
946(別売り電源装置_XA_433_001F)
1374(別売り電源装置_XA_433_002)
1031(別売り電源装置_XA_433_001F)
1116(別売り電源装置_XA_433_001F)
1464(別売り電源装置_XA_433_002)
1816(別売り電源装置_XA_432_001F)
1485(別売り電源装置_XA_433_002)
1425(別売り電源装置_XA_433_002)
1361(別売り電源装置_XA_433_002)
1287(別売り電源装置_XA_433_002)
2004(別売り電源装置_XA_432_001F)
1556(別売り電源装置_XA_433_002)
1336(別売り電源装置_XA_433_002)
内容量1台注文コード02607198品番XS413194R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
質量(kg)
0.5
色
マットブラック
高さ(mm)
131
消費電力(W)
21(別売り電源装置_XA_433_002)
色温度(K)
3000(別売り電源装置_XA_433_002)
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1409(別売り電源装置_XA_433_002)
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする