曜日別特売
OG264250R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02607277

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライトOG264250R1

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
796
注文コード
02607277
品番
OG264250R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.6
色
マットシルバー
消費電力(W)
13.4
色温度(K)
2700
仕様
コーキングレス型
規格
R15クラス2
シリーズ
CAMERA×LIGHT
首振角度(°)
95
光束(Lm)
796
外径(mm)
53
回転角度(°)
200
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする