曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
規格
R15クラス2
首振角度(°)
95
外径(mm)
53
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
全6種類を絞り込む
色温度(K)
色
消費電力(W)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02606620OG264223R11201.1マットシルバー7.42700
¥60,300
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607557OG264255R11001.6オフホワイト12.85000
¥76,300
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606166OG264270R11001.1オフホワイト82700
¥60,300
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02606708OG264268R11001.1オフホワイト85000
¥60,300
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02607277OG264250R11001.6マットシルバー13.42700
¥81,300
¥45,980
¥50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02607679OG264226R11201.1ブラック82700
¥65,300
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする