サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
OG264255R1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
5000
色
オフホワイト
オフホワイト
マットシルバー
消費電力(W)
12.8
7.4
12.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02607557
品番
OG264255R1
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.6
色
オフホワイト
消費電力(W)
12.8
色温度(K)
5000
規格
R15クラス2
センサータイプ
人検知カメラ付き
首振角度(°)
95
光束(Lm)
872
外径(mm)
53
回転角度(°)
200
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください