サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1989(別売り電源装置_XA_432_001F)
注文コード
02607688
品番
XS412327R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
高さ(mm)
131
消費電力(W)
22(別売り電源装置_XA_432_001F)
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_432_001F)
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1989(別売り電源装置_XA_432_001F)
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可