曜日別特売
WIREAF_FK225 FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ 02610899

※サンプル画像

WIREAF_FK225 FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ 02610899
WIREAF_FK225 FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ 02610899

FKワイヤーフレキ_225Φx10mWIREAF_FK225

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02610899
品番
WIREAF_FK225
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、
高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。
10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。
省スペースでの保管・運搬が可能です。
シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。
高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。

用途
一般空調換気用
材質
アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー
呼び径(Φmm)
225
関連資料:(0.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする