曜日別特売
WIREAF_FK200 FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ 02610908

※サンプル画像

WIREAF_FK200 FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ 02610908
WIREAF_FK200 FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ 02610908

FKワイヤーフレキ_200Φx10mWIREAF_FK200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02610908
品番
WIREAF_FK200
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、
高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。
10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。
省スペースでの保管・運搬が可能です。
シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。
高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。

用途
一般空調換気用
材質
アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー
呼び径(Φmm)
200
関連資料:(0.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする