曜日別特売
NNFL41271LR9 天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ Panasonic(パナソニック) 02611626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02611626
品番
NNFL41271LR9
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
長さ(mm)
1221
幅(mm)
62
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
タイプ
天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ低光束タイプ
電圧(V)
100242
消費電力(W)
21.7
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型<約5100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
白色
光束(Lm)
3070
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
別売品番
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
演色性(Ra)
83
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする