曜日別特売
MCD 12X90° ドリル 超硬付 S柄 MCD ニチアロイ(日本超硬) 02612173

ドリル 超硬付 S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)12注文コード02612173品番MCD 12X90°
参考基準価格(税別)¥56,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ドリル径(Φmm)12溝長(mm)15全長(mm)300シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)285材質K10角度(°)90首下長(mm)15角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする