曜日別特売
MCD 25X90° ドリル 超硬付 S柄 MCD ニチアロイ(日本超硬) 02612207

ドリル 超硬付 S柄 MCD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)25注文コード02612207品番MCD 25X90°
参考基準価格(税別)¥112,590販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
ドリル径(Φmm)25溝長(mm)35全長(mm)400シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)365材質K10角度(°)90首下長(mm)35角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする