曜日別特売
DTDL-105-150 ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業) 02613774

ドリル 超硬付 T柄 DTDL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)10.5
10.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径MT1
全長(mm)250
内容量1本注文コード02613774品番DTDL-105-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
直径(Φmm)10.5溝長(mm)150全長(mm)250材質CR1テーパーNo.MT1コーティングノンコートシャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする