曜日別特売
117001 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614268

117001 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614268
117001 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614268
117001 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614268

玄能用木柄117001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合【頭】115~150g
内容量1個注文コード02614268品番117001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
玄能・箱屋槌・トンカチ用の木柄
適合
【頭】115~150g
寸法(mm)
300×21.5×17.5
質量(g)
65
材質
本樫
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする