アークランドサカモト
玄能用木柄
材質
本樫
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614268
117001
【頭】115~150g
300×21.5×17.5
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
02614311
117003
【頭】450~570g
328×29×24
135
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
02614347
117004
【頭】670~750g
331×29×22
128
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
02614539
117002
【頭】225~375g
330×29×22.5
112
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください