曜日別特売
117003 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614311

117003 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614311
117003 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614311
117003 玄能用木柄 アークランドサカモト 02614311

玄能用木柄117003

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合【頭】450~570g
内容量1個注文コード02614311品番117003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
玄能・箱屋槌・トンカチ用の木柄
適合
【頭】450~570g
寸法(mm)
328×29×24
質量(g)
135
材質
本樫
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする