アークランドサカモト
玄能用木柄
117004
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合
【頭】670~750g
【頭】115~150g
【頭】225~375g
【頭】450~570g
【頭】670~750g
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614347
品番
117004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
玄能用の木柄
適合
【頭】670~750g
寸法(mm)
331×29×22
質量(g)
128
材質
本樫
色
ナチュラルウッド