若獅子
玄能柄
112382
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
50
50
116
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614408
品番
112382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
玄能用の木柄
寸法(mm)
300×20×16
質量(g)
50
対応
若獅子 八角 150g/若獅子 唐紙 15mm
材質
白樫
色
ナチュラルウッド