若獅子
玄能柄
用途
玄能用の木柄
材質
白樫
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614408
112382
300×20×16
50
若獅子 八角 150g/若獅子 唐紙 15mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
02614417
112385
327×29×24
116
若獅子 両口玄能 375g/若獅子 八角玄能 375g
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください