曜日別特売
112385 玄能柄 若獅子 02614417

112385 玄能柄 若獅子 02614417
112385 玄能柄 若獅子 02614417
112385 玄能柄 若獅子 02614417

玄能柄112385

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)116
内容量1個注文コード02614417品番112385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
用途
玄能用の木柄
寸法(mm)
327×29×24
質量(g)
116
対応
若獅子 両口玄能 375g/若獅子 八角玄能 375g
材質
白樫
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする