アークランドサカモト
彫刻刀
110033
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
210×15×12
質量(g)
13
注文コード
02614460
品番
110033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
V字形の細彫りに
寸法(mm)
210×15×12
質量(g)
13
刃先形状
三角
刃先幅寸法(mm)
3
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド