アークランドサカモト
彫刻刀
110027
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
210×18×12.5
質量(g)
20
注文コード
02614487
品番
110027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
図案の輪郭線をシャープに切り込みたい時や、細かい角を出す時に
寸法(mm)
210×18×12.5
質量(g)
20
刃先形状
切り出し
刃先幅寸法(mm)
9
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド