アークランドサカモト
玄能用木柄
117002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合
【頭】225~375g
【頭】115~150g
【頭】225~375g
【頭】450~570g
【頭】670~750g
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614539
品番
117002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
玄能・金槌用の木柄
適合
【頭】225~375g
寸法(mm)
330×29×22.5
質量(g)
112
材質
本樫
色
ナチュラルウッド
適合径(Φmm)
【金槌】21 / 24