アークランドサカモト
彫刻刀
110030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
210×17.5×12
質量(g)
16
注文コード
02614566
品番
110030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
丸い溝を彫る、不要な部分を広い面で削り取る、柔らかな曲線やグラデーションを表現する際に
寸法(mm)
210×17.5×12
質量(g)
16
刃先形状
丸
刃先幅寸法(mm)
6
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド