曜日別特売
110039 彫刻刀 アークランドサカモト 02614609

110039 彫刻刀 アークランドサカモト 02614609
110039 彫刻刀 アークランドサカモト 02614609
110039 彫刻刀 アークランドサカモト 02614609
110039 彫刻刀 アークランドサカモト 02614609

彫刻刀110039

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法・質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
210×17.5×12
質量(g)
17
注文コード
02614609
品番
110039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
スプーンのくぼみの彫り込みや、深い曲面の加工に
寸法(mm)
210×17.5×12
質量(g)
17
刃先形状
丸スクイ
刃先幅寸法(mm)
6
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする