曜日別特売
110022 彫刻刀 アークランドサカモト 02614618

110022 彫刻刀 アークランドサカモト 02614618
110022 彫刻刀 アークランドサカモト 02614618
110022 彫刻刀 アークランドサカモト 02614618

彫刻刀110022

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法・質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
210×17×12
質量(g)
14
注文コード
02614618
品番
110022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
広い面積の表面を浅く削る、彫り跡を平らに均す、薄皮を剥ぐ、ぼかしを出す際に
寸法(mm)
210×17×12
質量(g)
14
刃先形状
平
刃先幅寸法(mm)
6
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする