曜日別特売

ダイヤカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614846
品番
DAC-11A
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。
軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。

寸法(mm)
能力ホイル:54×1.0×10
全長(mm)
298
質量(kg)
1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
2.3(軟鋼板/SUS厚さ)
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
Rc 1/4
切断速度(m/分)
2.8(軟鋼板0.8mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする