曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 笠付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
40W形
注文コード
02615248
品番
ELR4101A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
質量(kg)
1.1
明るさ
40W形
形
笠付形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする