岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 笠付形
形
笠付形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615248
ELR4101A
1.1
40W形
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621250
ELR2101A
0.6
20W
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください