岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
5000
3500
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
光束(Lm)
7130
7130
8410
7330
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02615738
品番
EDLW70013W/LSAZ9
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)115
光束(Lm)
7130
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
ダウンライト
質量(kg)
2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)62
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
【1/2】91
機能
出力切替:100←→85%
材質(カバー)
アクリル(拡散)
材質(枠)
プラスチック(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
軒下用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
プラスチック(白色)
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
90°タイプ
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
別置形