レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
- 仕様
- PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
- 種別
- ダウンライト
- 質量(kg)
- 2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(黒色仕上)
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 消費電力(W)
- (200V)62
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- ビームの開き(°)
- 【1/2】91
- 機能
- 出力切替:100←→85%
- 材質(カバー)
- アクリル(拡散)
- 材質(枠)
- プラスチック(白色)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 使用場所
- 軒下用
- 調光方式
- PWM調光
- グリーン購入法
- 適合
- 距離
- 被照射面距離:30cm以上
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 材質(反射板)
- プラスチック(白色)
- 調光率(%)
- 5~100
- 結線方法
- 端子台式
- 配光タイプ
- 90°タイプ
- 器具相当
- クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
- 電源ユニット
- 別置形
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ










