曜日別特売

ユニスフレア 調光可能タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
消費電力(W)44.6 (200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)78.4 (200V)
光源色白色
内容量1台注文コード02616411品番E50094/WSAZ9
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)
点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。

消費電力(W)
44.6 (200V)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.4 (200V)
光束(Lm)
3500
仕様
重耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・街路用照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ89.1×130
質量(kg)
7.5
色
ウォームグレイメタリック
タイプ
調光可能タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP43
支柱
アルミ押出材
比率
【光可能形上方光束比】5%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする