ユニスフレア 調光可能タイプ
調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)
点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
- 仕様
- 重耐塩仕様
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
- 種別
- 公園・街路用照明
- 材質
- 【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)
- 寸法(mm)
- 【ポール挿入】Φ89.1×130
- 質量(kg)
- 7.5
- 色
- ウォームグレイメタリック
- タイプ
- 調光可能タイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 製法
- 【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 保護等級
- IP43
- 支柱
- アルミ押出材
- 比率
- 【光可能形上方光束比】5%
- 使用場所
- 屋外用
- 耐風速(m/s)
- 60
- 入力電圧
- 100~240V対応
- 配光タイプ
- 全方向
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポールライト の新着商品
カテゴリ









