- 種別
- ダウンライト
- 質量(kg)
- 4.5
- 色
- 化粧枠仕上:白色
- 材質(本体)
- アルミ
- 消費電力(W)
- 89~87
- 定格入力電圧(V)
- 100~242共用
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 59.8~61.6
- 材質(枠)
- 鋼板
- 光源寿命
- 50000時間
- 光束(Lm)
- 5320
- 使用場所
- 屋内用
- 調光方式
- 一般形
- 埋込穴(Φmm)
- 250
- 器具相当
- クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
- 電源ユニット
- 込
- 下面カバー
- アクリル(クリア)