岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
4.5
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
89~87
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
材質(枠)
鋼板
光源寿命
50000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
250
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02616472
EDL89000L/SA9
3000
電球色
59.8~61.6
5320
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625976
EDL89000N/SA9
5000
昼白色
78.0~79.8
6940
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください