曜日別特売

フランジ 投光器オプション

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色仕上:ホワイト
使用場所屋内用
質量(kg)0.15
内容量1個注文コード02616517品番FA1/W
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
質量(kg)
0.15
色
仕上:ホワイト
備考
屋内の平面場所、又は丸形露出ボックス(90mm)に取付可能です。
使用場所
屋内用
材質
アルミダイカスト
ピッチ(mm)
Φ73
取付穴
4-4.5×8穴
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする