LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUS
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納!
屋内・屋外兼用の作業用LED投光器、三脚セットです。
定格電圧AC100V、メタハラ300Wクラスの明るさ(当社比)
High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。
ON/OFFスイッチ付きです。
持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
- 内容量
- 1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。投光器 の新着商品
カテゴリ



























