曜日別特売

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
内容量1台注文コード02616596品番ELRW40201APFH9
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
材質(反射板)
亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
3.7
形
笠付形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする