曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
光束(Lm)
12520
注文コード
02616937
品番
E60223/LSAZ9
参考基準価格(税別)¥430,600販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800
セット内容
(灯具)E60217/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38
消費電力(W)
(200V)116.4(58.2W×2)
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
光源色
電球色
種別
公園・広場・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
17.7
色
仕上:ダークブラウン
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100~240対応
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP44
取付部
可動タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)107.5
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
比率
上方光束比:0.0%(灯具水平時)
光束(Lm)
12520
使用場所
屋外用
口出線(mm)
ゴムシースケーブル(器具外5500)
配光タイプ
横方向
器具相当
水銀ランプ250W相当
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする