曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用

LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用 - 岩崎電気
種別
公園・広場・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
17.7
色
仕上:ダークブラウン
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100~240対応
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP44
取付部
可動タイプ
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
比率
上方光束比:0.0%(灯具水平時)
使用場所
屋外用
口出線(mm)
ゴムシースケーブル(器具外5500)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616937E60223/LSAZ9(灯具)E60217/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)116.4(58.2W×2)802700電球色
¥430,600
¥429,800
¥472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616989E60220/LSAZ9(灯具)E60212/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)38.2(19.1W×2)802700電球色
¥376,600
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618109E60220/NSAZ9(灯具)E60212/NSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)38.2(19.1W×2)705000昼白色
¥376,600
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621819E60222/NSAZ9(灯具)E60216/NSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)38.2(19.1W×2)705000昼白色
¥376,600
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622738E60221/NSAZ9(灯具)E60213/NSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)116.4(58.2W×2)705000昼白色
¥430,600
¥429,800
¥472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623569E60221/LSAZ9(灯具)E60213/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)116.4(58.2W×2)802700電球色
¥430,600
¥429,800
¥472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624942E60222/LSAZ9(灯具)E60216/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)38.2(19.1W×2)802700電球色
¥376,600
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627656E60223/NSAZ9(灯具)E60217/NSAZ9-0×2+(アーム)HEA38(200V)116.4(58.2W×2)705000昼白色
¥430,600
¥429,800
¥472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする