曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)2900
光源色電球色
光束(Lm)920
内容量1台注文コード02616998品番EDL19610L/SA9
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。

平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
2900
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.6~47.9
光束(Lm)
920
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
19.6~19.2
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
軒下用
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする