曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 - 岩崎電気

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
19.6~19.2
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
軒下用
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616998EDL19610L/SA9902900電球色49.6~47.9920
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620638EDL19610WW/SA9903400温白色50.5~51.0980
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626981EDL19610N/SA9705000昼白色80.1~81.81570
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする