岩崎電気
LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
アームへの挿入:Φ76.3×140
アームへの挿入:Φ76.3×140
ポール挿入:Φ76.3×110
アームへの挿入:Φ60.6×110
ポール挿入:Φ89.1×100
ポール挿入:Φ48.6×70
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02617129
品番
HG5002-0
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
アームへの挿入:Φ76.3×140
質量(kg)
1.6
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト