曜日別特売

LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体

LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体 - 岩崎電気
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617129HG5002-0アームへの挿入:Φ76.3×1401.6
¥41,400
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618529HG5001-0ポール挿入:Φ76.3×1101.4
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621268HG3003-0アームへの挿入:Φ60.6×1101.1
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621740HG5003-0ポール挿入:Φ89.1×1001.6
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627096HG3002-0ポール挿入:Φ48.6×700.84
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする