曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)1580
内容量1台注文コード02617296品番EDLW15023W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。

色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)139.8
光束(Lm)
1580
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)11.3
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
ビームの開き(°)
【1/2】100
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
軒下用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
公共施設型番
LRS1RP-13-LN
埋込穴(Φmm)
150
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする