岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
1台
色温度(K)
3500
3500
2900
3400
5000
埋込穴(Φmm)
200
200
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02617339
品番
EDL15025W/WWSAN9
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
(200V)11.3
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN1502WWSAN9+(反射板枠)EPR200W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)123.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1400
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
200
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)