曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

使用場所
屋内用
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617339EDL15025W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)11.3100~242対応83
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02617881EDL19600L/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624470EDL19600WW/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用90
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625617EDL19600N/SA91台ダウンライト0.919.6~19.2100~242共用70
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする