曜日別特売

ユニス スポットライト フランジタイプESP03004M/WSAN8/WGM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)(200V)25.6
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)91.7
内容量1台注文コード02617646品番ESP03004M/WSAN8/WGM
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
消費電力(W)
(200V)25.6
ビームの開き(°)
【1/2】48
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)91.7
仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
1.35
色
仕上:ウォームグレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(フランジ)
アルミダイカスト
光束(Lm)
2350
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外120)
明るさ
30
調光の可否
非調光
配光タイプ
中角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする