曜日別特売

ユニス スポットライト フランジタイプ

ユニス スポットライト フランジタイプ - 岩崎電気
仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
1.35
色
仕上:ウォームグレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(フランジ)
アルミダイカスト
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外120)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
全12種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
ビームの開き(°)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617646ESP03004M/WSAN8/WGM(200V)25.6【1/2】484000白色(200V)91.7
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618152ESP02004N/WSAN8/WGM(200V)15.6【1/2】404000白色(200V)99.3
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619247ESP03004N/WSAN8/WGM(200V)25.6【1/2】404000白色(200V)93.7
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619920ESP02004M/LSAN8/WGM(200V)15.6【1/2】482700電球色(200V)89.7
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620796ESP03004N/LSAN8/WGM(200V)25.6【1/2】402700電球色(200V)85.9
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621022ESP02004M/WSAN8/WGM(200V)15.6【1/2】484000白色(200V)96.1
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
02621390ESP03004M/LSAN8/WGM(200V)25.6【1/2】482700電球色(200V)83.9
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621722ESP01004N/LSAN8/WGM(200V)10.1【1/2】402700電球色(200V)99
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623140ESP01004M/LSAN8/WGM(200V)10.1【1/2】482700電球色(200V)94
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623289ESP01004M/WSAN8/WGM(200V)10.1【1/2】484000白色(200V)103.9
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623822ESP02004N/LSAN8/WGM(200V)15.6【1/2】402700電球色(200V)92.9
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625572ESP01004N/WSAN8/WGM(200V)10.1【1/2】404000白色(200V)108.9
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする