- セット内容
- (灯具)ESP02003M/WSAN8/WGM-0+(ホルダ)FA56/WGM
- 消費電力(W)
- (200V)15.6
- ビームの開き(°)
- 【1/2】24
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- 仕様
- 重耐塩仕様
- 種別
- 公園・街路用照明
- 材質
- 前面ガラス:強化ガラス
- 寸法(mm)
- ポール挿入:Φ76.3×110
- 質量(kg)
- 3.9
- 色
- 仕上:ウォームグレイメタリック
- 形
- 1灯 非調光形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(アクリル塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 定格入力電圧(V)
- 100/200共用
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 保護等級
- IP43(灯具IP65)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)96.1
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 材質(ホルダー)
- 鋼管
- 光束(Lm)
- 1500
- 使用場所
- 屋外用
- 口出線(mm)
- キャブタイヤケーブル(器具外3800)
- 明るさ
- 20
- 配光タイプ
- 中角タイプ
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)