CCTST-G2+16x90 ドリル 超硬付 T柄 CCTST EIKO(栄工舎) 02618552

ドリル 超硬付 T柄 CCTST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)16角度(°)90注文コード02618552品番CCTST-G2+16x90
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全長(mm)180直径(Φmm)16首下長(mm)100刃長(mm)100シャンク長(mm)80材質K10角度(°)90テーパーNo.MT2角度小数90シャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする