曜日別特売

ドリル 超硬付 T柄 CCTST

ドリル 超硬付 T柄 CCTST - EIKO(栄工舎)
材質K10内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
首下長(mm)
刃長(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618525CCTST-G2+12x11816012808080
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02618534CCTST-G2+12x9016012808080
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02618543CCTST-G2+16x1181801610010080
44,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02618552CCTST-G2+16x901801610010080
44,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
02618568CCTST-G2+19x1181901911011080
49,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02618577CCTST-G2+19x901901911011080
49,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
02618586CCTST-G2+25x1182392514014099
62,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02618595CCTST-G2+25x902392514014099
62,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする